8/23より値下げ!現場を応援
215710-1123 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61893355

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61893355
品番
215710-1123
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)値下げ
959
アズワン品番
65-7403-65
仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする