8/23より値下げ!現場を応援
215710-2123 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61893380

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61893380
品番
215710-2123
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)値下げ
949

Molex 215710 シリーズ圧着処理済みリードオス - オスワイヤ、長さ 225 mm 。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
Molex 215710 シリーズ圧着処理済みリードオス - オスワイヤ、長さ 225 mm 。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm。

仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7408-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする