215710-1124 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 61893398

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
61893398
品番
215710-1124
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

Molex 215710 シリーズ圧着処理済みリードオス - オスワイヤ、長さ 300 mm 。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
Molex 215710 シリーズ圧着処理済みリードオス - オスワイヤ、長さ 300 mm 。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm。

仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215710●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7408-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする