曜日別特売
214761-2125 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61894868

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61894868
品番
214761-2125
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
アズワン品番
65-7403-30
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする