曜日別特売
214763-1121 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 61894947

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61894947
品番
214763-1121
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7408-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする