圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 注文コード61895087 品番214760-2121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7408-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする