圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:15バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30 注文コード61896968 品番14269090
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:15バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30 アズワン品番65-7296-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする