WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30
注文コード
61896977
品番
14269087
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30
アズワン品番
65-7296-45