圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小圧力:-0.4バール●最大圧力の読み:7バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:IP30 注文コード61896986 品番14269084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小圧力:-0.4バール●最大圧力の読み:7バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:IP30 アズワン品番65-7326-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする