WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力スイッチ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:9バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67
注文コード
61897038
品番
14240467
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:9バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67
アズワン品番
65-7296-49