圧力スイッチ 差動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61897117 品番XMLB035B2S11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:3.5バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:2 %●出力タイプ:1 C/O●メディアは、測定:空気, 淡水, 油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:250 V dc●IP保護等級:IP66 アズワン品番65-7332-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする