TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力スイッチ 差動
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61897160
品番
XMLA020B2S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1バール●最大圧力の読み:20バール●許容差:2 %●出力タイプ:1 C/O●メディアは、測定:空気, 淡水, 油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:250 V dc●IP保護等級:IP66
アズワン品番
65-7332-17