TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力スイッチ 差動
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61897187
品番
XMLCS02B2S12
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.3バール●最大圧力の読み:2.5バール●許容差:2 %●出力タイプ:1 C/O●メディアは、測定:空気, 淡水, 油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:250 V dc●IP保護等級:IP66
アズワン品番
65-7334-10