圧力スイッチ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61897214 品番019711 MCS4
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃。

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.15バール●最大圧力の読み:7バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7330-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする