WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力スイッチ 相対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.5バール●最大圧力の読み:8バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65
注文コード
61897257
品番
14078544
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.5バール●最大圧力の読み:8バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7324-23