圧力センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61897370 品番07301.0-00
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-4
Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作 / 保管湿度: 100 %RH (最大 90 % RH (結露なきこと) 動作高度:海抜 4、000 m 以下。

仕様●応答時間:2.5 分、5 秒●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64 アズワン品番65-7280-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする