WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65
注文コード
61897440
品番
14071232
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7325-79