WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65、IP67
注文コード
61897485
品番
12719324
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65、IP67
アズワン品番
65-7325-02