WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの ディスクリート
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.16バール●許容差:±1.5 %●出力タイプ:0 → 10 V●電源電圧:14 → 30 V●IP保護等級:IP65
注文コード
61897625
品番
14182739
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:0.16バール●許容差:±1.5 %●出力タイプ:0 → 10 V●電源電圧:14 → 30 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7293-83