XMLR250M1N75 圧力センサ 差動 TELEMECANIQUE SENSORS 61898386

圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:20バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67 注文コード61898386 品番XMLR250M1N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,500
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:20バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67 アズワン品番65-7333-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする