圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2.5バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67 注文コード61898420 品番XMLR2D5G2P05
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2.5バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67 アズワン品番65-7331-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする