TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力センサ 差動
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1.3バール●最大圧力の読み:12バール●許容差:3.5 %●出力タイプ:2 NC●メディアは、測定:空気、淡水、海水●プロセス接続:G1/4●IP保護等級:IP65
注文コード
61898456
品番
XMPR12B2133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1.3バール●最大圧力の読み:12バール●許容差:3.5 %●出力タイプ:2 NC●メディアは、測定:空気、淡水、海水●プロセス接続:G1/4●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7334-33