ハネウェル
ハネウェルの 電子部品(オンボード)
ハネウェルの 能動部品
ハネウェルの ディスクリート
圧力センサ 絶対
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61898560
品番
MPRLS0015PA0000SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C
アズワン品番
65-7319-70