圧力センサ 絶対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61898569 品番MPRLS0025PA00001A
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:25psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C アズワン品番65-7319-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする