AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 能動部品
AMPHENOLの ディスクリート
圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:300psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
注文コード
61898596
品番
NPI-19M-300A2
参考基準価格(税別)
¥664,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:300psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19
アズワン品番
65-7354-75