圧力センサ 絶対 NPI-19シリーズ 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19 注文コード61898666 品番NPI-19M-030A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥735,000
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19 アズワン品番65-7357-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする