圧力センサ 絶対 ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:14 → 30 V●IP保護等級:IP65 注文コード61898754 品番12784720
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:14 → 30 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7325-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする