圧力センサ 絶対 ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP68 注文コード61898894 品番14210655
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対 , ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±1 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP68 アズワン品番65-7309-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする