圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61898919 品番PX3AN2BS250PAAAX
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ
HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)。

仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7311-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする