圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61898955 品番24PCAFA2G
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ
入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7271-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする