圧力センサ 相対 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード61898989 品番26PCCFA2G
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC
電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7359-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする