2SMPP-03 圧力センサ 相対 表面実装 1袋 2個入 オムロンヘルスケア 61899104

圧力センサ 相対 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-50kPa●最大圧力の読み:50kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:200 μA●材質:PPS●動作温度 Min:-10℃
注文コード
61899104
品番
2SMPP-03
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

圧力センサ、オムロン
ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。

アズワン品番
65-7339-80
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-50kPa●最大圧力の読み:50kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:200 μA●材質:PPS●動作温度 Min:-10℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする