圧力センサ 密閉型ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最大圧力の読み:500psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:整流型●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 注文コード61899156 品番MLH500PSB09C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最大圧力の読み:500psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:整流型●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7283-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする