圧力センサ 密閉型ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899174 品番MIPAN1XX500PSAAX
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止。

仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:NPT 1/4●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7347-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする