圧力センサ 密閉型ゲージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899199 品番MLH500PSB09A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在)、CE、UL 準拠。

仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7347-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする