曜日別特売
Mar-54 異径管(ゴム止め付) 2054シリーズ コスモスビード 61899296

異径管(ゴム止め付) 2054シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード61899296品番Mar-54
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●枝管外径:Φ8→Φ15mm●全長:70mmアズワン品番65-6842-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする