可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61902130 品番LC1D506BWS207
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。この製品は、24 V dc 動作 Coil のワイドレンジ 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 50 A となっています保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。この製品は、24 V dc 動作 Coil のワイドレンジ 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 50 A となっています保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSys アズワン品番65-7324-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする