可逆形電磁接触器 24 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61902139 品番LC1K0986BLS207
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys アズワン品番65-7324-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする