火消しマスコット SKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61902324 品番SK-79931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蚊取り線香を簡単に消化できる便利な火消しマスコット。
火のついた線香の先をマスコットの穴に差し込むと、約10秒で火が消えます。
かわいいアニマルたちがパクっと蚊取り線香を消化。

仕様●サイズ:約28×40×H24mm●重量:20g●材質:ポリレジン●デザイン:ネコ アズワン品番65-3662-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする