デコレコーポレーション
デコレコーポレーションの 忌避剤・虫対策
デコレコーポレーションの 虫対策用品
デコレコーポレーションの 不快害虫対策用品
火消しマスコット SKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61902340
品番
SK-79932
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蚊取り線香を簡単に消化できる便利な火消しマスコット。
火のついた線香の先をマスコットの穴に差し込むと、約10秒で火が消えます。
かわいいアニマルたちがパクっと蚊取り線香を消化。
仕様
●サイズ:約28×40×H24mm●重量:20g●材質:ポリレジン●デザイン:シバ
アズワン品番
65-3662-13