用美(ヤマコー)
花雅 おもてなしセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61902385
品番
#88751
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
四季の花ごよみ
おもてなしセット。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。
仕様
●商品サイズ(約)●▼テーブルマット:26×38.5cm/5枚 ●▼箸:L24cm/5膳 ●▼水引祝鶴:10.5×17cm/1ケ●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):150g●生産国:日本●PP袋入り
アズワン品番
65-4337-12