柿渋染手描前ポシェット KS-97T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903268 品番#84413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

柿渋染めシリーズ。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますの
柿渋染めシリーズ。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

仕様●サイズ:約22×H23.5×底マチ5cm●調整可ショルダー:最大約135cm●重さ:約170g●材質:本体/綿、本体開口部・ショルダー/合皮●仕様:ファスナー開閉/外側 前面オープンポケット1・背面ファスナーポケット1/内側 オープンポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4334-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする