巻線インダクタ 面実装 0.1 μH 37A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61904406 品番74431012010
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
仕様●インダクタンス:0.1 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番65-6980-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする