巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61905018 品番SRR3818A-100M
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7039-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする