巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:LQH32CN●最大自己共振周波数:26MHz●動作温度 Max:+85℃ 注文コード61905246 品番LQH32CN100K33L
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ
フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ。フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:LQH32CN●最大自己共振周波数:26MHz●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7160-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする