巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.7A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61905307 品番ETQP5M100YFM
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定 高い信頼性 高バイアス電流 安定 低電磁騒音 高効率 巻き線のRDCが低い コアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。 これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.7A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする