巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61905578 品番SRR1208-120ML
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25 アズワン品番65-6976-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする