Murata 固定インダクタは、定格電流が 2.5 A です。初期インダクタンス値を 30 % 下げたときに定格電流( I sat )が指定されています。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
Murata 固定インダクタは、定格電流が 2.5 A です。初期インダクタンス値を 30 % 下げたときに定格電流( I sat )が指定されています。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性。