巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.5A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61905797 品番74434301213150
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT アズワン品番65-6975-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする