巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 38A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61907075 品番78436432033
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA アズワン品番65-6976-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする